Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52015830
Cod. Produttore
52015830
Cod. EAN
4044773417432

Informazioni di prodotto

SKINTOP MSR PG 29
Il pressacavo SKINTOP MSR PG 29 è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile degli impianti elettrici, offrendo una protezione ottimale contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una tenuta perfetta e una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili. La sua struttura consente un facile montaggio e una perfetta adattabilità a cavi di diverse dimensioni, migliorando la sicurezza e la funzionalità dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MSR PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Con un'attenzione particolare ai dettagli, il SKINTOP MSR PG 29 si distingue per la sua efficienza e versatilità, rendendolo una scelta ideale per i professionisti del settore.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Pressacavo SKINTOP MSR PG 29 resistente per installazioni elettriche industriali e civili, facile montaggio e protezione affidabile