› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP MSR-M 63X1,5 protezione stagna cavi alta resistenza applicazioni industriali e commerciali

Cod. Rexel RR53112170
Cod. Produttore 53112170
Cod. EAN 4044773172218

Informazioni principali

  • Serie: MSR-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta contro umidità
  • Materiale: durevole e robusto
  • Dimensioni: 63X1,5 mm
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: resistente e affidabile

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MSR-M 63X1.5 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una perfetta impermeabilità e una robusta tenuta meccanica, proteggendo i cavi da polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel fissaggio dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e garantire una lunga durata anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MSR-M 63X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali durevoli, questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro l'umidità e le impurità, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Con dimensioni precise, il SKINTOP MSR-M 63X1,5 offre una soluzione efficiente per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

67 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP MSR-M 63X1,5 protezione stagna cavi alta resistenza applicazioni industriali e commerciali