Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53112725
Cod. Produttore
53112725
Cod. EAN
4044773170160

Informazioni di prodotto

SKINTOP MSR-M 20x1,5 ATEX
Il pressacavo SKINTOP MSR-M 20X1.5 ATEX è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. La filettatura metrica M20x1.5 facilita l'installazione in diverse applicazioni industriali. Questo accessorio è ideale per cablaggi che richiedono conformità alle normative ATEX, offrendo robustezza e durata nel tempo per impianti elettrici in condizioni critiche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MSR-M 20X1,5 ATEX, una soluzione innovativa per le tue esigenze elettriche. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, ideale per ambienti a rischio di esplosione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata, perfetto per applicazioni industriali. La sua dimensione di 20X1,5 lo rende versatile per vari utilizzi. Scegli SKINTOP per prestazioni eccezionali e sicurezza in ogni installazione.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

Produttore

Pressacavo SKINTOP MSR-M 20X1,5 ATEX sicurezza affidabilità ambienti rischio esplosione industriale