› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP MS-SC PG 13,5 resistente per installazioni elettriche industriali e civili

Cod. Rexel RR53112230
Cod. Produttore 53112230
Cod. EAN 4044773172065

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non indicato
  • Dimensioni: PG 13,5
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile
  • Serie: MS-SC
  • Durata: robusta

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MS-SC PG 13.5 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici nelle installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua compatibilità con cavi di dimensioni specifiche e la facilità di montaggio lo rendono una soluzione affidabile per la gestione sicura dei cablaggi. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, assicurando sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-SC PG 13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche, offrendo un collegamento sicuro e affidabile. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, mentre il design intelligente facilita l'installazione. Scegli SKINTOP per un'ottima soluzione nelle tue esigenze elettriche, combinando efficienza e affidabilità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP MS-SC PG 13,5 resistente per installazioni elettriche industriali e civili