Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53112650
Cod. Produttore
53112650
Cod. EAN
4044773170672

Informazioni di prodotto

SKINTOP MS-SC M 32x1,5
Il pressacavo SKINTOP MS-SC M 32X1.5 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una perfetta tenuta contro polvere e umidità, migliorando la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. La filettatura M 32X1.5 consente un montaggio semplice e stabile, adattandosi a diverse configurazioni di cavi e tubazioni. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MS-SC M 32X1,5 rappresenta una soluzione innovativa per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione intelligente permette un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un design funzionale e una finitura impeccabile, il SKINTOP MS-SC M 32X1,5 è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri progetti elettrici.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Pressacavo SKINTOP MS-SC M 32X1.5 resistente protezione polvere umidità per impianti elettrici industriali e civili