› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP MS-SC-M 20X1.5 filettatura M20x1.5 protezione cavi industriale e civile

Cod. Rexel RR53112630
Cod. Produttore 53112630
Cod. EAN 4044773170931

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato e senza piombo
  • Filettatura: da M12x1,5 a M50x1,5 EN 60423
  • Classe protezione: IP66, IP68, IP69
  • Intervallo temperatura: -40°C a +100°C
  • Schermatura: attenuazione fino a 98 dB
  • Resistenza trasferimento: ≤ 10 mOhm
  • Protezione corrosione: test nebbia salina 168h
  • Serie: SKINTOP MS-SC-M

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MS-SC-M 20X1.5 è un componente essenziale per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una tenuta affidabile contro polvere e umidità, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. La sua filettatura metrica M20x1.5 consente un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una elevata protezione dei cavi. Questo pressacavo contribuisce a mantenere l'integrità dei collegamenti elettrici, prevenendo danni da trazione e prolungando la durata dell'impianto. Descrizione del produttore: SKINTOP MS-SC-M 20X1,553112630 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP MS-SC-M 20X1.5 filettatura M20x1.5 protezione cavi industriale e civile
€ 5,53 x 1 pz.
(pz.)