› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP MS PG 9 antideflagrante montaggio rapido protezione cavi impianti elettrici

Cod. Rexel RR52015710
Cod. Produttore 52015710
Cod. EAN 4044773420432

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: PG7 fino a PG48
  • Classe protezione: IP68 - 5 bar
  • Temperatura dinamica: -25°C a +100°C
  • Temperatura statica: -40°C a +100°C
  • Guarnizioni: CR e NBR resistenti a ozono e UV
  • Serie: SKINTOP MS
  • Coppia serraggio: 6,25 - 10,0 Nm

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MS PG 9 è un componente essenziale per garantire una protezione efficace e affidabile delle connessioni elettriche contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una tenuta ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici, questo pressacavo facilita il fissaggio sicuro dei cavi, mantenendo l’integrità delle installazioni e contribuendo alla sicurezza complessiva degli impianti elettrici. La sua progettazione consente un montaggio semplice e rapido, adattandosi a diverse esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: SKINTOP MS PG 952015710 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP MS PG 9 antideflagrante montaggio rapido protezione cavi impianti elettrici
€ 1,61 x 1 pz.
(pz.)