› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP MS PG 7 antideflagrante installazione rapida sicurezza cavi multipli

Cod. Rexel RR52015700
Cod. Produttore 52015700
Cod. EAN 4044773420593

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Classe protezione: IP68 - 5 bar
  • Intervallo temperatura: -40°C a +100°C
  • Filettatura: PG7 fino a PG48
  • Design: MS standard / MSR riduttore
  • Guarnizioni: CR e NBR resistenti UV
  • Serie: SKINTOP MS / MSR
  • Coppia serraggio: 6,25 - 10 Nm

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MS PG 7 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e una protezione ottimale contro polvere, umidità e agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Il design compatto e la facilità di montaggio rendono questo pressacavo una soluzione affidabile per la gestione professionale dei cavi. Descrizione del produttore: SKINTOP MS PG 752015700 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

14 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP MS PG 7 antideflagrante installazione rapida sicurezza cavi multipli
€ 1,60 x 1 pz.
(pz.)