Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52015740
Cod. Produttore
52015740
Cod. EAN
4044773419306

Informazioni di prodotto

SKINTOP MS PG 16
Il pressacavo SKINTOP MS PG 16 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione contro polvere e umidità, assicurando la tenuta e la stabilità dei cavi inseriti. Progettato per un'installazione semplice e rapida, è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una connessione stabile e duratura. La sua struttura robusta permette di mantenere l'integrità dei cavi anche in condizioni ambientali difficili, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS PG 16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro polvere e umidità, assicurando prestazioni ottimali. Grazie al design innovativo, l'installazione è semplice e veloce, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Pressacavo SKINTOP MS PG 16 resistente polvere umidità per ambienti industriali, installazione semplice e veloce

€ 3,02 x 1 pz.