› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP MS PG 13.5 montaggio rapido sicurezza impianti elettrici industriali

Cod. Rexel RR52015730
Cod. Produttore 52015730
Cod. EAN 4044773419672

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Classe protezione: IP68 - 5 bar
  • Intervallo temperatura: -25°C a +100°C
  • Filettatura: PG7 fino a PG48
  • Guarnizioni: CR e NBR resistenti UV
  • Coppia serraggio: 6,25 - 10 Nm
  • Serie: SKINTOP MS
  • Design: Standard e con anello riduttore

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MS PG 13.5 è un pressacavo di alta qualità progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili. Questo pressacavo è compatibile con tubi e cavi di dimensioni specifiche, offrendo una soluzione versatile per la gestione dei cablaggi elettrici in diversi contesti. Descrizione del produttore: SKINTOP MS PG 13,552015730 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP MS PG 13.5 montaggio rapido sicurezza impianti elettrici industriali