› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP MS-M M20x1,5 tenuta stagna protezione cavi elettrici industriale e civile

Cod. Rexel RR53112020
Cod. Produttore 53112020
Cod. EAN 4044773173970

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS-M
  • Filetto: M20x1.5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68, IP69
  • Temperatura: -40°C +100°C
  • Grado sforzo: Categoria A DIN EN 62444
  • Tenuta cavo: Ø 7-13 mm
  • O-ring: 17x2 mm

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MS-M 20X1.5 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e una perfetta impermeabilizzazione, proteggendo i cavi da polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. La filettatura metrica M20 con passo 1.5 consente un'installazione semplice e stabile, rendendo questo pressacavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: SKINTOP MS-M 20X1,553112020 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP MS-M M20x1,5 tenuta stagna protezione cavi elettrici industriale e civile