› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP MS-M BRUSH 50x1,5 con spazzola integrata protezione cavi elettrici industriale e commerciale

Cod. Rexel RR53112679
Cod. Produttore 53112679
Cod. EAN 4044773816006

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50X1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Connessione: sicura e durevole
  • Serie: MS-M BRUSH
  • Uso: professionale
  • Affidabilità: alta qualità
  • Versatilità: multiuso

Descrizione del prodotto

SKINTOP MS-M BRUSH 50X1.5 è un pressacavo progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, migliorando la durata degli impianti elettrici. La sua struttura con spazzola integrata permette di adattarsi a diverse dimensioni di cavo, mantenendo un elevato livello di tenuta e isolamento. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione robusta e una facile installazione. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP MS-M BRUSH 50X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e durevole. La sua dimensione di 50X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Affidati alla qualità e all'affidabilità di questo prodotto per le tue necessità elettriche, perfetto per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP MS-M BRUSH 50x1,5 con spazzola integrata protezione cavi elettrici industriale e commerciale