› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP MS-M BRUSH 40X1,5 protezione cavi elettrici industriale civile diametro 40 mm filetto M1.5 robusto durevole

Cod. Rexel RR53112678
Cod. Produttore 53112678
Cod. EAN 4044773815993

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40X1,5 mm
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Design: Funzionale e affidabile
  • Serie: MS-M BRUSH
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Utilizzo: Versatile
  • Costruzione: Robusta

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MS-M BRUSH 40X1.5 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, offre una solida barriera contro polvere, sporco e umidità, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per adattarsi a cavi con diametro 40 mm e filetto M 1.5, facilitando un montaggio sicuro e stabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza elettrica e protezione meccanica, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-M BRUSH 40X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 40X1,5 lo rende perfetto per una varietà di utilizzi. Con un design funzionale e una costruzione robusta, il SKINTOP MS-M BRUSH è una scelta sicura per chi cerca affidabilità e efficienza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP MS-M BRUSH 40X1,5 protezione cavi elettrici industriale civile diametro 40 mm filetto M1.5 robusto durevole