›

Pressacavo SKINTOP MS-M BRUSH 110x2 Plus ottone filettatura metrica protezione cavi elettrici

Cod. Rexel RR53112504
Cod. Produttore 53112504
Cod. EAN 4044774422893

Informazioni principali

  • Materiale: ottone
  • Filettatura: metrica
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazione: fissaggio cavi
  • Montaggio: sicuro e preciso
  • Serie: MS-M BRUSH
  • Dimensioni: 110X2
  • Robustezza: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M BRUSH 110X2 PLUS è realizzato in ottone di alta qualità, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Dotato di filettatura metrica, assicura un montaggio sicuro e preciso nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per proteggere e fissare i cavi elettrici, offrendo una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità, contribuendo così alla sicurezza e all'affidabilità degli impianti.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

25 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

passo della filettatura

2 mm

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

Pressacavo SKINTOP MS-M BRUSH 110x2 Plus ottone filettatura metrica protezione cavi elettrici