› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP MS-M 50X1.5 antideflagrante protezione cavi polvere umidità installazione industriale civile

Cod. Rexel RR53112060
Cod. Produttore 53112060
Cod. EAN 4044773173239

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS-M
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: M12x1.5 a M110x2
  • Protezione: IP66, IP68, IP69
  • Gamma serraggio: 3,5 - 98 mm
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Resistenza corrosione: Test nebbia salina 168h
  • Certificazioni: UL, CE, DNV

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MS-M 50X1.5 è un componente essenziale per garantire l'ingresso sicuro e stabile dei cavi negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità del cablaggio. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione, offrendo una tenuta ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo pressacavo è ideale per applicazioni industriali e civili, dove è richiesta affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: SKINTOP MS-M 50X1,553112060 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP MS-M 50X1.5 antideflagrante protezione cavi polvere umidità installazione industriale civile
€ 19,34 x 1 pz.
(pz.)