›

Pressacavo SKINTOP MS-M 40x1,5 PLUS per applicazioni elettriche alta qualità e resistenza

Cod. Rexel RR53112083
Cod. Produttore 53112083
Cod. EAN 4064727090511

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40X1,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Serie: SKINTOP
  • Applicazioni: Cablaggio elettrico
  • Resistenza: Elevata
  • Design: Innovativo
  • Prestazioni: Eccellenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP MS-M 40X1,5 PLUS, un prodotto della rinomata famiglia SKINTOP. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza. La sua dimensione di 40X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design innovativo, offre prestazioni eccellenti e un'installazione semplice. Scegli SKINTOP per le tue esigenze di cablaggio e scopri la differenza che la qualità può fare.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

54 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP MS-M 40x1,5 PLUS per applicazioni elettriche alta qualità e resistenza
€ 27,45 x 1 pz.