› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP MS-M 25X1.5 antideflagrante montaggio rapido protezione cavi impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel RR53112030
Cod. Produttore 53112030
Cod. EAN 4044773173796

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS-M
  • Filettatura: M25x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Classe protezione: IP66, IP68, IP69
  • Temperatura: -40°C +100°C
  • Guarnizioni: CR e NBR resistenti UV
  • Resistenza corrosione: Test nebbia salina 168h
  • Range serraggio: 9 - 17 mm

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MS-M 25X1.5 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici nelle installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una perfetta protezione contro polvere, umidità e agenti esterni, mantenendo l’integrità del cablaggio. La filettatura M 25x1.5 permette un montaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo pressacavo è progettato per facilitare l’installazione e garantire una tenuta ottimale, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: SKINTOP MS-M 25X1,553112030 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP MS-M 25X1.5 antideflagrante montaggio rapido protezione cavi impianti elettrici industriali e civili
€ 4,15 x 1 pz.
(pz.)