› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP MS-M 16x1,5 tenuta stagna cavi elettrici impianti industriali e civili

Cod. Rexel RR53112010
Cod. Produttore 53112010
Cod. EAN 4044773174137

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS-M
  • Diametro filettatura: 16X1.5
  • Tipo: Pressacavo antideflagrante
  • Classe ETIM: EC000441
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Produttore: LAPP ITALIA SRL
  • Normativa: Non specificata

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP MS-M 16X1.5 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un fissaggio sicuro e affidabile, prevenendo l'ingresso di polvere e umidità. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità e sicurezza nell'installazione dei cablaggi elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto nel tempo. La sua filettatura metrica 16x1.5 facilita il montaggio su pannelli e quadri elettrici, garantendo un collegamento stabile e duraturo. Descrizione del produttore: SKINTOP MS-M 16X1,553112010 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP MS-M 16x1,5 tenuta stagna cavi elettrici impianti industriali e civili
€ 2,28 x 1 pz.
(pz.)