› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP INOX M25X1,5 acciaio inox resistente per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel RR53806742
Cod. Produttore 53806742
Cod. EAN 4044776567462

Informazioni principali

  • Tipo: SKINTOP INOX
  • Dimensioni: M25X1,5
  • Materiale: Acciaio inox
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: INOX
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP INOX M25X1.5 è realizzato in acciaio inox di alta qualità, garantendo resistenza alla corrosione e durata nel tempo anche in ambienti gravosi. Progettato per applicazioni elettriche, assicura un fissaggio sicuro e impermeabile dei cavi, proteggendoli da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. La filettatura M25x1.5 permette un montaggio semplice e stabile, rendendo questo componente ideale per impianti industriali e installazioni che richiedono affidabilità e protezione avanzata dei cablaggi. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP INOX M25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inox, questo accessorio offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua precisione nelle dimensioni M25X1,5 assicura un'installazione facile e sicura. Perfetto per chi cerca affidabilità e robustezza, il SKINTOP INOX è la scelta ideale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Pressacavo SKINTOP INOX M25X1,5 acciaio inox resistente per impianti elettrici industriali