Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53806741
Cod. Produttore
53806741
Cod. EAN
4044776567455

Informazioni di prodotto

SKINTOP INOX M20x1,5
Il pressacavo SKINTOP INOX M20X1.5 è realizzato in acciaio inossidabile, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durabilità anche in ambienti industriali difficili. Progettato per assicurare un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono protezione contro polvere e umidità. La filettatura M20x1.5 consente un montaggio preciso e stabile, assicurando una perfetta tenuta. Questo componente è fondamentale per l'installazione di impianti elettrici professionali, offrendo qualità e sicurezza nel collegamento dei cavi. Descrizione del produttore: Il SKINTOP INOX M20X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e gestione dei cavi. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Questo connettore è ideale per applicazioni in ambienti difficili, assicurando un'installazione sicura e affidabile. Con una filettatura M20X1,5, è perfetto per soddisfare diverse esigenze di cablaggio. Scegliere SKINTOP significa optare per l'affidabilità e l'efficienza nel settore elettrico.

senza alogeni

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo SKINTOP INOX M20X1,5 acciaio inox resistente corrosione per impianti elettrici professionali