›

Pressacavo SKINTOP DIX-M 40290 resistente per applicazioni elettriche industriali e civili con tenuta stagna e facile installazione

Cod. Rexel RR53340290
Cod. Produttore 53340290
Cod. EAN 4044773163193

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Alta affidabilità: sì
  • Durata nel tempo: elevata
  • Applicazioni: elettriche
  • Prestazioni: eccellenti
  • Versatilità: molteplici usi

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP DIX-M 40290 è un pressacavo progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una tenuta stagna e una facile installazione. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per la gestione professionale dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX-M 40290, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, il SKINTOP DIX-M 40290 si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando sempre risultati ottimali. Un must per chi cerca soluzioni innovative e performanti nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Pressacavo SKINTOP DIX-M 40290 resistente per applicazioni elettriche industriali e civili con tenuta stagna e facile installazione