› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP BS PG 9 grigio RAL 7001 protezione polvere umidità per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel RR53015610
Cod. Produttore 53015610
Cod. EAN 4044773160352

Informazioni principali

  • Tipo filettatura: PG9 - DIN 40430
  • Classe protezione: IP68 - 5 bar
  • Materiale corpo: Poliammide UL 94/V2
  • Gamma temperatura: -20°C +100°C
  • Raccordo con spirale antitrazione
  • Colore: RAL 7001 grigio argento
  • Omologazioni: UL E79903
  • Serie: SKINTOP BS

Descrizione del prodotto

Pressacavo SKINTOP BS PG 9 di colore grigio chiaro RAL 7001, progettato per garantire una protezione affidabile e una tenuta sicura nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e installazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. La sua struttura facilita il montaggio e l’adattamento a diversi diametri di cavi, assicurando stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Il prodotto RR53015610, denominato SKINTOP BS PG 9 RAL 7001 SGY, è un raccordo di fissaggio realizzato in materiale resistente e di alta qualità, progettato per l'installazione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta garantisce una protezione efficace contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP specifico. Il colore RAL 7001 SGY conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per applicazioni in ambienti tecnici e di impianto. La compatibilità con cavi di diametro appropriato assicura una presa sicura e stabile, facilitando la gestione e il passaggio dei conduttori. Questo raccordo si distingue per la sua affidabilità e facilità di montaggio, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. La sua forma compatta e il design ergonomico consentono un'installazione semplice e precisa, rendendolo una soluzione ideale per proteggere e organizzare i cablaggi in modo sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

Pressacavo SKINTOP BS PG 9 grigio RAL 7001 protezione polvere umidità per impianti elettrici industriali e civili
€ 0,6705 x 1 pz.
(pz.)