Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53015800
Cod. Produttore
53015800
Cod. EAN
4044773159974

Informazioni di prodotto

SKINTOP BS PG 7 RAL 9005 BK
Pressacavo SKINTOP BS PG 7 di colore nero RAL 9005, progettato per garantire un’ottima protezione e tenuta nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura affidabilità e sicurezza nel fissaggio dei cavi, proteggendoli da polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Adatto per applicazioni industriali e civili, facilita il passaggio dei cavi mantenendo l’integrità dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP BS PG 7 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. Il suo elegante colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto moderno e professionale. Perfetto per chi cerca affidabilità e stile, il SKINTOP è una scelta eccellente per ogni progetto. Sperimenta la combinazione di funzionalità e design con questo prodotto versatile e duraturo.

colore

Nero

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

7,8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo SKINTOP BS PG 7 nero RAL 9005 per installazioni elettriche professionali resistente e facile da montare