› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP BS PG 16 grigio RAL 7001 resistente per cavi elettrici industriali e civili

Cod. Rexel RR53015640
Cod. Produttore 53015640
Cod. EAN 4044773160246

Informazioni principali

  • Filettatura: PG16
  • Classe protezione: IP68 - 5 bar
  • Materiale: Poliammide UL 94/V2
  • Temperatura: -20°C a +100°C
  • Raccordo: Trapezoidale multi-start
  • Pressacavo: Con spirale di protezione
  • Colore: RAL 7001 grigio argento
  • Serie: SKINTOP BS

Descrizione del prodotto

La pressacavo SKINTOP BS PG 16 è realizzata in materiale resistente e garantisce un fissaggio sicuro per cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Il suo design robusto assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità del cablaggio. Il colore grigio RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione in diversi ambienti. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, assicurando una perfetta tenuta e protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: SKINTOP BS PG 16 RAL 7001 SGY53015640 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

Pressacavo SKINTOP BS PG 16 grigio RAL 7001 resistente per cavi elettrici industriali e civili
€ 0,957 x 1 pz.
(pz.)