Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53111600
Cod. Produttore
53111600
Cod. EAN
4044773174854

Informazioni di prodotto

SKINTOP BS-M 12x1,5 RAL 7001 SGY
Il pressacavo SKINTOP BS-M 12X1.5 è realizzato in materiale resistente e di alta qualità, ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. La finitura in grigio chiaro RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e si adatta perfettamente a diverse installazioni elettriche. Questo componente è progettato per offrire protezione contro polvere e umidità, assicurando la durata e la sicurezza degli impianti elettrici in cui viene utilizzato. La sua filettatura M12x1.5 permette un montaggio semplice e stabile, rendendolo una scelta efficiente per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Il SKINTOP BS-M 12X1,5 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura in grigio RAL 7001 che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo componente è ideale per connessioni sicure e affidabili, rendendolo essenziale per professionisti del settore elettrico. Scegli SKINTOP per un'eccellenza garantita nelle tue installazioni.

colore

Grigio

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

Produttore

Pressacavo SKINTOP BS-M M12x1,5 grigio RAL 7001 resistente per installazioni elettriche professionali