Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52023622
Cod. Produttore
52023622
Cod. EAN
4044773354928

Informazioni di prodotto

SKINDICHT SR-SV PG 13/9

Documentazione tecnica

SKINDICHT SR-SV PG 13/9 è una pressacavo progettata per garantire un’installazione sicura e affidabile di cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere, umidità e agenti esterni, mantenendo l’integrità del cablaggio. La sua struttura consente una facile installazione e un fissaggio stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Questo pressacavo è particolarmente indicato per l’uso in quadri elettrici e impianti dove è necessario un elevato grado di protezione e sicurezza. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SR-SV PG 13/9, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro polvere e umidità. Il design innovativo facilita l'installazione e garantisce una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, soddisfacendo le esigenze di professionisti e appassionati. Scegli SKINDICHT per le tue esigenze di cablaggio elettrico.

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Pressacavo SKINDICHT SR-SV PG 13/9 resistente polvere umidità per installazioni elettriche industriali