›

Pressacavo SKINDICHT SM-PE PG 21 resistente per connessioni elettriche sicure e protezione isolamento

Cod. Rexel RR52103250
Cod. Produttore 52103250
Cod. EAN 4044773330311

Informazioni principali

  • Serie: SM-PE
  • Tipo: PG 21 LOCKNUT
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Isolamento sicuro
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Costruzione: Robusta
  • Standard: Compatibilità elevata
  • Uso: Installazione duratura

Descrizione del prodotto

La boccola di serraggio SKINDICHT SM-PE PG 21 è progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nei sistemi di installazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, migliorando la durata e la sicurezza delle connessioni. Ideale per applicazioni industriali e civili, questa boccola facilita il passaggio dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. La sua struttura robusta e il design preciso permettono un montaggio semplice e stabile, ottimizzando la gestione dei cavi in diversi ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SM-PE PG 21 GEGENMU.M.KRA è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono protezione e isolamento. La sua costruzione robusta e la compatibilità con standard elevati lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Scegli questo articolo per un'installazione efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

con collegamento di terra

Pressacavo SKINDICHT SM-PE PG 21 resistente per connessioni elettriche sicure e protezione isolamento