Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52107820
Cod. Produttore
52107820
Cod. EAN
4044773167283

Informazioni di prodotto

SKINDICHT RWV-M 20x1,5
Il pressacavo SKINDICHT RWV-M 20X1.5 è un componente essenziale per garantire la tenuta stagna e la protezione dei cavi elettrici nelle installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un fissaggio sicuro e una perfetta impermeabilizzazione, proteggendo da polvere e umidità. Questo accessorio è ideale per il passaggio di cavi in tubazioni o quadri elettrici, offrendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse condizioni operative, assicurando una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT RWV-M 20X1,5, un prodotto innovativo che offre soluzioni di alta qualità per l'industria elettrica. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un'ottima tenuta e protezione per i cavi. Questo articolo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando durata e affidabilità. Grazie alle sue dimensioni di 20X1,5, si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per i professionisti del settore.

colore

Altro

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

7,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

Produttore

Pressacavo SKINDICHT RWV-M 20X1.5 tenuta stagna protezione cavi installazioni elettriche industriali e civili