Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52005980
Cod. Produttore
52005980
Cod. EAN
4044773433111

Informazioni di prodotto

SKINDICHT BLK PG 16 RAL 7035 LGY

Documentazione tecnica

Pressacavo SKINDICHT in colore grigio chiaro RAL 7035, modello PG 16, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e tenuta affidabile dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici, assicurando una perfetta tenuta contro polvere e umidità. Adatto per l’uso in ambienti industriali e civili, facilita il fissaggio dei cavi mantenendo l’integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BLK PG 16 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una finitura elegante in grigio chiaro, perfetta per ambienti moderni. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo ideale per diverse installazioni. Con il suo design funzionale, è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e stile nel settore elettrico.

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Pressacavo SKINDICHT PG 16 grigio chiaro RAL 7035 per protezione cavi impianti elettrici industriali e civili

€ 0,1107 x 1 pz.
(pz.)