Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52001880
Cod. Produttore
52001880
Cod. EAN
4044773412321

Informazioni di prodotto

SKINDICHT MINI M8x1
Pressacavo SKINDICHT MINI M8X1 in materiale NBR, progettato per garantire una protezione affidabile e una tenuta ottimale nei collegamenti elettrici. La filettatura M8x1 assicura un fissaggio sicuro e compatto, ideale per applicazioni che richiedono resistenza all'umidità e agli agenti esterni. Questo pressacavo è particolarmente adatto per impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e duraturi, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT MINI M8X1, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Progettato per garantire una connessione sicura e resistente, questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità. La sua costruzione compatta lo rende ideale per applicazioni elettriche in spazi ristretti. Con una classificazione merceologica di 100703, il SKINDICHT MINI M8X1 è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

11 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

passo della filettatura

1 mm

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Pressacavo SKINDICHT MINI M8X1 NBR filettatura M8x1 protezione resistente umidità impianti elettrici compatti