› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINDICHT KW-M 32X1.5 filettatura M32x1.5 protezione polvere umidità uso elettrico industriale e civile

Cod. Rexel RR52106240
Cod. Produttore 52106240
Cod. EAN 4044773171747

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: antideflagrante
  • Dimensioni: 32x1.5 mm
  • Classe ETIM: EC000441
  • Tipo: Pressacavo/tappo
  • Serie: SKINDICHT KW-M
  • Produttore: LAPP ITALIA SRL

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINDICHT KW-M 32X1.5 è un componente essenziale per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dei cavi all'interno degli impianti. La sua filettatura M32x1.5 permette un montaggio preciso e stabile, ideale per applicazioni industriali e civili. Questo pressacavo è progettato per facilitare il passaggio dei cavi attraverso quadri elettrici e contenitori, offrendo un'elevata tenuta meccanica e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: SKINDICHT KW-M 32X1,552106240 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

lunghezza della filettatura

17 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

Pressacavo SKINDICHT KW-M 32X1.5 filettatura M32x1.5 protezione polvere umidità uso elettrico industriale e civile
€ 2,47 x 1 pz.
(pz.)