›

Pressacavo SKINDICHT BL-M esagonale 32x1,5 con O-Ring per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel RR52103445
Cod. Produttore 52103445
Cod. EAN 4044773181609

Informazioni principali

  • Filettatura: 32x1.5
  • Tenuta: O-Ring integrato
  • Protezione: Stagna
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Design: Esagonale
  • Funzione: Passaggio cavi sicuro
  • Serie: BL-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo SKINDICHT BL-M con filettatura esagonale da 32x1.5, completo di guarnizione O-Ring per garantire una perfetta tenuta stagna. Realizzato per applicazioni elettriche, assicura protezione e affidabilità nelle installazioni, facilitando il passaggio sicuro dei cavi attraverso quadri e contenitori. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

Pressacavo SKINDICHT BL-M esagonale 32x1,5 con O-Ring per installazioni elettriche industriali