Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772340000
Cod. Produttore
1772340000
Cod. EAN
4032248130009

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pressacavo in plastica
  • Sigillatura custodie con fermacavo
  • Serie: VG K
  • Modello: VG M50 - K 68
  • Materiale: Plastica resistente
  • Uso: Inserimento cavi
  • Protezione: Sigillatura sicura
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in plastica di alta qualità realizzato in poliammide resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una filettatura metrica di dimensione nominale 50 mm. Progettato per garantire una protezione efficace dei cavi, assicura durabilità e facilità di installazione grazie alla sua struttura robusta e al materiale isolante. Adatto per ambienti industriali e impianti elettrici dove è richiesta affidabilità e sicurezza nel passaggio dei cavi. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

18 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

68 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

30 ... 38 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG M50 K68 IP68 protezione cavi industriale