Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772330000
Cod. Produttore
1772330000
Cod. EAN
4032248129997

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG M40 - K 68
  • Serie: VG K (pressacavo standard in plastica)
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Pressacavo
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in plastica di alta qualità realizzato in poliammide resistente, con filettatura metrica di dimensione nominale 40. Questo componente elettrico garantisce un’ottima protezione e fissaggio sicuro dei cavi, assicurando durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il materiale plastico conferisce leggerezza e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili. La filettatura metrica facilita il montaggio e l’adattamento a diverse configurazioni, offrendo un prodotto versatile e funzionale per la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

18 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

59,9 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

22 ... 32 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG M40 - K 68 sigillatura cavi impianti elettrici