Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772320000
Cod. Produttore
1772320000
Cod. EAN
4032248129980

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG M32 - K 68
  • Materiale: Plastica
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Serie: VG K
  • Diametro: M32
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in plastica realizzato in poliammide di alta qualità, con filettatura metrica M32. Progettato per garantire una protezione affidabile e una facile installazione in impianti elettrici, questo componente assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti e robusti. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

47,15 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG M32 K68 fissaggio cavi impianti industriali e civili