Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909870000
Cod. Produttore
1909870000
Cod. EAN
4032248536795

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG K
  • Tipo: Pressacavo plastica
  • Sigillatura custodie: Sì
  • Fermacavo integrato: Sì
  • Modello: VG M25-1/K68
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Materiale: Plastica
  • Uso: Inserimento cavi

Documentazione tecnica

Il pressacavo VG M25-1/K68 è realizzato in poliammide di alta qualità, un materiale plastico che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato con filettatura metrica di dimensione nominale 25, offre un'installazione sicura e affidabile per applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per proteggere e fissare i cavi, assicurando una corretta tenuta e prevenendo danni meccanici. La sua struttura in plastica conferisce leggerezza senza compromettere la robustezza, rendendolo adatto a diversi ambienti di utilizzo nel settore elettrico. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

37,59 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

11 ... 17 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG M25-1/K68 fissaggio sicuro impianti elettrici