Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772300000
Cod. Produttore
1772300000
Cod. EAN
4032248129966

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG M20-1/K68
  • Materiale: Plastica
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Serie: VG K
  • Tipo: Pressacavo standard
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in plastica di alta qualità realizzato in poliammide, caratterizzato da filettatura metrica M20. Progettato per garantire una protezione efficace e sicura dei cavi elettrici, offre resistenza e durabilità nelle applicazioni industriali e civili. La struttura in plastica assicura leggerezza e facilità di installazione, mantenendo al contempo elevate prestazioni di isolamento e protezione contro agenti esterni. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici dove è richiesta affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

30,87 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG M20-1/K68 protezione cavi impianti elettrici