Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568980000
Cod. Produttore
1568980000
Cod. EAN
4008190136673

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG 9-K68
  • Serie: VG K
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Pressacavo standard
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in plastica realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Il prodotto presenta una filettatura di tipo PG, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e facilità di installazione, mantenendo al contempo elevate prestazioni di isolamento e protezione contro agenti esterni. Adatto per utilizzi in impianti elettrici industriali e civili, offre una soluzione efficace per la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

21,79 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 8 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG 9-K68 con fermacavo per installazioni elettriche