Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568970000
Cod. Produttore
1568970000
Cod. EAN
4008190175580

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG K
  • Tipo: Pressacavo plastica
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Con fermacavo
  • Codice prodotto: WD1568970000
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Modello: VG 7-K68
  • Materiale: Plastica resistente

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in plastica realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente dei cavi elettrici. Dotato di filettatura di tipo PG, assicura un’installazione semplice e affidabile in impianti elettrici, proteggendo i cavi da sollecitazioni meccaniche e agenti esterni. La combinazione di materiali plastici robusti e la precisione della filettatura lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo durabilità e protezione nel tempo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,27 mm

misura angolare dell'esagono

16,78 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 6,5 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica resistente VG 7-K68 per impianti elettrici industriali e civili