Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569040000
Cod. Produttore
1569040000
Cod. EAN
4008190024833

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG K
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Pressacavo standard
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Modello: VG 36-K68
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il pressacavo VG 36-K68 è realizzato in poliammide di alta qualità, un materiale plastico resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche. La sua filettatura di tipo PG garantisce un fissaggio sicuro e stabile, adatto a diverse esigenze di installazione. Questo componente è progettato per offrire protezione e affidabilità nelle connessioni elettriche, assicurando una perfetta tenuta e resistenza agli agenti esterni. La combinazione di materiali e design lo rende un elemento essenziale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,59 mm

misura angolare dell'esagono

60,2 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

22 ... 32 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG 36-K68 con fermacavo per cablaggio industriale