Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569020000
Cod. Produttore
1569020000
Cod. EAN
4008190032234

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG 21-K68
  • Serie: VG K (pressacavo plastica)
  • Materiale: Plastica
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Il pressacavo VG 21-K68 è realizzato in poliammide di alta qualità, un materiale plastico resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche. La sua filettatura di tipo PG garantisce un montaggio sicuro e affidabile, mentre le dimensioni nominali sono progettate per adattarsi a diverse configurazioni di impianti. Questo componente assicura protezione e isolamento efficaci per i cavi, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti elettrici. La combinazione di materiali e design lo rende una soluzione versatile e performante per l’installazione di cablaggi. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,59 mm

misura angolare dell'esagono

37 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG 21-K68 protezione cavi impianti elettrici