Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1016100000
Cod. Produttore
1016100000
Cod. EAN
4032248725564

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG 21 HQ MS68
  • Pressacavo in plastica
  • Sigillatura custodie
  • Adatto per cavi 11.5-15.5
  • Con fermacavo
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1016100000 è un accessorio elettrico realizzato in ottone, un materiale metallico noto per la sua resistenza e durabilità. Presenta una filettatura di tipo PG, che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche. La sua dimensione nominale della filettatura è indicata come "Altro", adattandosi a specifiche esigenze di installazione. Questo componente è ideale per completare impianti elettrici, offrendo qualità e robustezza grazie all'uso di materiali pregiati come l'ottone. La descrizione tecnica "VG 21 HQ MS68 11.5-15.5" suggerisce precisione nelle dimensioni e nella funzionalità, rendendo questo accessorio un elemento essenziale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

34,64 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

per diametro cavo

11,5 ... 15,5 mm

Serie

Accessori

Produttore

Pressacavo plastica VG 21 HQ MS68 11.5-15.5 per installazioni elettriche