Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569010000
Cod. Produttore
1569010000
Cod. EAN
4008190004460

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG K
  • Tipo: Pressacavo plastica
  • Modello: VG 16-K68
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Materiale: Plastica resistente
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in plastica di alta qualità realizzato in poliammide, caratterizzato da filettatura di tipo PG. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, offre resistenza e durabilità nelle applicazioni industriali e civili. La sua struttura in materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, mantenendo elevate prestazioni di isolamento e protezione contro agenti esterni. Adatto per utilizzi che richiedono una connessione stabile e protetta, è ideale per l’impiego in impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e funzionali. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

30 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG16-K68 sigillatura cavi impianti elettrici