Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1016070000
Cod. Produttore
1016070000
Cod. EAN
4032248725526

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG 16 HQ K68 9-13
  • Tipo: Pressacavo plastica
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Caratteristica: Con fermacavo
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1016070000 è un accessorio elettrico realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in policarbonato, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Presenta una filettatura di tipo PG, adatta per connessioni sicure e affidabili negli impianti elettrici. La sua struttura è progettata per offrire una dimensione nominale di filettatura metrica/PG conforme agli standard, anche se indicata come 0.0000, e una dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas di tipo "Altro", che lo rende versatile per diverse applicazioni. Questo componente è ideale per chi cerca materiali durevoli e performanti per l’installazione e la manutenzione di sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Altro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

1001

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

27 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Policarbonato

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

30,87 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

per diametro cavo

9 ... 13 mm

Serie

Accessori

Produttore

Pressacavo plastica VG 16 HQ K68 9-13 fermacavo per impianti elettrici