Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569000000
Cod. Produttore
1569000000
Cod. EAN
4008190094522

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG 13.5-K68
  • Materiale: Plastica
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Serie: VG K
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in plastica realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Dotato di filettatura di tipo PG, assicura un montaggio sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti e robusti, offre protezione efficace ai cavi, mantenendo la sicurezza e l’integrità degli impianti elettrici. La combinazione di materiali plastici e la precisione della filettatura rendono questo pressacavo una soluzione versatile e performante per diversi ambienti di lavoro. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

27,27 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG 13.5-K68 protezione cavi impianti elettrici