Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568990000
Cod. Produttore
1568990000
Cod. EAN
4008190178123

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG K
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Pressacavo
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Modello: VG 11-K68
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in plastica realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire un’ottima resistenza meccanica e protezione contro polvere e umidità. Dotato di filettatura di tipo PG, assicura un fissaggio sicuro e stabile negli impianti elettrici, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e resistenti, questo pressacavo si adatta perfettamente a diverse configurazioni grazie alla sua versatilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

25 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG 11-K68 sigillatura cavi elettrici