Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1273890000
Cod. Produttore
1273890000
Cod. EAN
4050118063233

Informazioni di prodotto

Il pressacavo VG 16 HQ K68 6.5-9.5 offre affidabilità e facilità d’installazione per ogni applicazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Materiali resistenti per durabilità nel tempo
  • Design compatto per agevolare il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile
  • Protezione efficace dei cavi
  • Risparmio energetico grazie a sigillature ottimali

Documentazione tecnica

Il prodotto VG 16 HQ K68 6.5-9.5 è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono componenti resistenti e performanti, questo accessorio si distingue per la sua versatilità e facilità di utilizzo in diversi contesti elettrici. La sua compattezza e la robustezza lo rendono adatto a soddisfare le esigenze di professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Altro

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

Serie

Accessori

Produttore

Pressacavo plastica poliammide 6 con fermacavo per sigillatura custodie cavi