Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ206007
Cod. Produttore
BIZ206007
Cod. EAN
3700420330165

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 7
  • Ø cavo: 3-6.5 mm
  • Coppia serraggio: 1.7 N·m
  • Chiave serraggio: 15 mm
  • Protezione: IP68, 5 bar
  • Materiale: PA 6 rinforzata
  • Temperatura uso: -30°C/+80°C
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo in plastica PG 7 realizzato in poliammide 6 con cappuccio antivibrazioni e anello di tenuta in neoprene che garantisce protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti a 50 metri di profondità. Dotato di controdado esagonale flangiato in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro, resiste a temperature da -30 °C a +80 °C con picchi fino a +150 °C e a filo incandescente a 750 °C secondo UL 94 V2. Il prodotto è privo di alogeni, conforme alle norme EN 62444:2013 e RoHS, con chiave di serraggio da 15 mm e coppia di serraggio di 1,7 N·m. Il colore è grigio chiaro RAL 7035. Ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti elettrici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura PG 7 (x 1), in PA 6. Tappo con tacche antivibrazioni, anello di tenuta in neoprene IP68, 5 bar (50 m) 30 min. La rondella esterna compensa le irregolarità del supporto. Prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

15 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

3 ... 6,5 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica PG7 antivibrazione IP68 per automazione industriale

€ 0,4918 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info