Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ206021
Cod. Produttore
BIZ206021
Cod. EAN
3700420330219

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 21
  • Ø cavo: 13-18 mm
  • Tenuta: IP68, 5 bar
  • Materiale: PA 6 rinforzata
  • Resistenza filo incandescente: 750 °C
  • Temperatura uso: -30 °C a +80 °C
  • Serie: BIZ ÉTOUPES
  • Privo di alogeni: Sì

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo in plastica PG 21 realizzato in poliammide 6 con cappuccio antivibrazioni e anello di tenuta in neoprene che garantisce protezione IP68 fino a 5 bar (50 metri per 30 minuti). Dotato di controdado esagonale flangiato in poliammide rinforzata con fibra di vetro, resistente al filo incandescente a 750 °C secondo la norma UL 94 V2. Adatto per cavi con diametro da 13 a 18 mm, con temperatura di utilizzo da -30 °C a +80 °C e picco fino a +150 °C. Colore grigio chiaro RAL 7035. Conforme alla direttiva RoHS e alle normative EN 62444:2013, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici privi di alogeni. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura PG 21 (x 1), in PA 6. Tappo con tacche antivibrazioni, anello di tenuta in neoprene IP68, 5 bar (50 m) 30 min. La rondella esterna compensa le irregolarità del supporto. Prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11,1 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

33 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica PG21 IP68 antivibrazioni per installazioni elettriche