Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ206116
Cod. Produttore
BIZ206116

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 16
  • Ø cavo: 5-10 mm
  • Coppia serraggio: 2,5 N·m
  • Protezione: IP68, 5 bar (50 m)
  • Materiale: Poliammide 6,6 rinforzato
  • Temperatura uso: -30°C a +80°C
  • Resistenza al filo incandescente: 750°C
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavi in plastica con filettatura ISO/M 16, progettato per garantire un'elevata tenuta grazie all'anello in neoprene che assicura una protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti a 50 metri di profondità. Realizzato in poliammide 6, con controdado esagonale flangiato in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro, offre resistenza al filo incandescente fino a 750 °C e una temperatura di esercizio da -30 °C a +80 °C, con picco fino a +150 °C. Il prodotto è privo di alogeni e conforme alle norme EN 62444:2013 e RoHS, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La chiave di serraggio consigliata è di 22 mm, con una coppia di serraggio di 2,5 N·m, adatto per cavi con diametro da 5 a 10 mm. Il colore è grigio chiaro RAL 7035. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura ISO/M 16 (x 1). Tappo antivibrazioni. Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) per 30 minuti. Controdado esagonale con base in poliammide 6,6 rinforzato in fibra di vetro.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

22 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica M16 IP68 antivibrazioni installazioni elettriche